Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GE60-XL-KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE60-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE60-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE60-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE60-XL-KRR-B
Artikel-Nr.:
     223-0608268
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000803782-0000
EAN/GTIN:
     4012802784060
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Gelenklager
Linear-Kugellager

INA Spannlager GE60-XL-KRR-B

Spannlager, GE60-KRR-B, INA

Spannlager GE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 60 mm
DSP: 110 mm
B1: 77,9 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GE60-KRR-B, GE 60-KRR-B, GE60 KRR B, GE 60 KRR B, GE60KRRB, GE 60KRRB, GE60.KRR.B, GE 60.KRR.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
77,9 mm
Gewicht:
1,84 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
Exzenterspannring
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 47,86*
€ 59,74*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 48,04*
€ 60,03*
1 Tag
141
€ 4,90*
ab € 52,57*
€ 65,67*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 52,56*
€ 65,90*
1 Tag
143
€ 4,95*
ab € 56,29*
€ 69,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.