| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0603885 Herst.-Nr.: 016731905-0000 EAN/GTIN: 4012801174343 |
| |
|
| | |
| FAG Nutmutter KM14 Nutmutter, KM14, FAG Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981 Abmessungen:d2G: M70x2 Dm: 92 mm b1: 12 mm Mit Nutmuttern werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. Gleichzeitig erleichtern sie die Montage der Lager mit kegeligem Wellensitz sowie den Ein- und Ausbau der Lager auf Abziehhülsen. Die Nutmuttern bestehen aus Stahl, die Zugfestigkeit des Werkstoffs beträgt mindestens 350 N/mm. Sie haben am Umfang vier oder acht gleichmäßig verteilte Nuten, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können. Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus. Mögliche Bezeichnungen: KM 14, KM14 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,62* | € 10,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,77* | € 10,88* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,75* | € 10,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,04* | € 11,24* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,10* | € 11,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|