Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Nutmutter KM6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Nutmutter KM6
Artikeldetailsicht FAG FAG Nutmutter KM6
Artikel-Nr.:
     223-0603877
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016732162-0000
EAN/GTIN:
     4012801052221
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter

FAG Nutmutter KM6

Nutmutter, KM6, FAG

Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981

Abmessungen:

d2G: M30x1,5
Dm: 45 mm
b1: 7 mm

Mit Nutmuttern werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. Gleichzeitig erleichtern sie die Montage der Lager mit kegeligem Wellensitz sowie den Ein- und Ausbau der Lager auf Abziehhülsen. Die Nutmuttern bestehen aus Stahl, die Zugfestigkeit des Werkstoffs beträgt mindestens 350 N/mm. Sie haben am Umfang vier oder acht gleichmäßig verteilte Nuten, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können.

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.

Mögliche Bezeichnungen:
KM 6, KM6
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 981 km 6, din 981
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 3,78*
Lager 223
190
1
€ 8,50*
ab € 2,64*
€ 3,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,96*
4 Tage
211
1
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 4,28*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.