Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 SET 5P D inkl. Brenner und Zubehör, gasgekühlt (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     223-0576786
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     091-002058-00502
EAN/GTIN:
     4051629040287
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 SET 5P D inkl. Brenner und Zubehör, gasgekühlt (Schweißgerät)


Picotig 200 puls inklusive WIG-Schweißbrenner, Werkstückleitung, Gasschlauch und Druckminderer als Set im robusten Koffer

WIG-Schweißen

Elektronische HF-Zündung
WIG-Liftarc-Schweißen
E-Hand-Pulsen, WIG-Pulsen bis 2 kHz
2-Takt-/4-Takt-Betrieb
Über Brennertaster abrufbarer verminderter Zweitstrom
Einstellbare Upslope- und Downslope-Zeit
Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit

E-Hand-Schweißen

Einstellbarer Hotstartstrom und Hotstartzeit
Einstellbares Arcforce
Antistick-Funktion

Highlights

Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
Tragbar, mit Schulterriemen
3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker

Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung

Set passend für Deutschland. Weitere Ausführungen auf Anfrage

Weitere Informationen:
Ausführung:
Picotig 200 / Picotig
Einstellbereich Schweißstrom:
5 A - 200 A
Einschaltdauer 40 °C:
25 % / 200 A
Leerlaufspannung:
90 V
Empf. Generatorleistung:
8.1 kVA
Gewicht:
8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.502,98*
€ 1.621,27*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1.891,27*
€ 1.963,65*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,65*
€ 2.336,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.951,47*
€ 2.322,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.912,53*
€ 2.275,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.891,58*
€ 2.250,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.891,27*
€ 2.250,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.