Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool35 U31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool35 U31
Artikeldetailsicht EWM EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool35 U31
Artikel-Nr.:
     223-0576759
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-008235-00502
EAN/GTIN:
     4051629007686
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
kreiselpumpen

EWM Kühlmodul mit Kreiselpumpe cool35 U31


Kühlmodul für wassergekühlte Schweißbrenner
Modulare Bauform, werkzeuglose Montage
Sehr gute Brennerkühlung und damit Kosteneinsparung bei Brennerverschleißteilen durch leistungsstarke Kreiselpumpe
Außenliegender Kühlwasser-Einfüllstutzen mit Füllstandanzeige
Weitere Informationen:
Typ:
cool35 U31
Netzspannung:
1 / 400 V / 0.59 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Pumpendruck:
3.5 bar
Tankinhalt:
5 l
Schutzart (montierter Zustand):
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
CE-Zeichen / EAC-Zeichen
Maße (L x B x H):
593 mm x 244 mm x 224 mm
Normen:
IEC 60974-1, -2, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.164,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,77*
€ 1.558,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,59*
€ 1.548,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,56*
€ 1.495,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,72*
€ 1.451,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,81*
€ 1.386,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.