Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Elektrodenschweißgerät Pico 350 cel puls Inverter / 350A / 400V (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 350 cel puls Inverter / 350A / 400V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 350 cel puls Inverter / 350A / 400V (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-0576579
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-002060-00502
EAN/GTIN:
     4051629039144
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM Elektrodenschweißgerät Pico 350 cel puls Inverter / 350A / 400V (Schweißgerät)


Baustellengeeignetes, robustes und handliches CC/CV Multiprozess - Inverterschweißgerät

Verfahren und Funktionen

CC / CV Kennlinie
E-Hand- und WIG-Pulsschweißen
E-Hand-Schweißen
WIG-Liftarc-Schweißen
PF Pulse Funktion
Cel-Kennlinie
Arcforce, Hotstart, Antistick
Arcforce und Hotstart einstellbar
MIG/MAG-Schweißen mit Drahtvorschubgerät Pico drive 4L
Geeignet zum Fülldrahtschweißen

Ihre Vorteile

Perfektes E-Hand-Steignahtschweißen durch PF Pulse Funktion
Cellulose-Elektroden: 100 % fallnahtsicher
Uneingeschränkter Generatorbetrieb und Anschluss an lange Netzzuleitungen dank hoher Netztoleranzen
Robuster baustellengerechter Aufbau
Stoßgesichertes Gehäuse
Anschlussmöglichkeit für Fernsteller
Geprüfter Schutz gegen Spritzwasser (IP 34s)
Tragbar, Schulterriemen
Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
5 m Netzzuleitung
Auch mit serienmäßiger Leerlaufspannungsreduzierung (VRD) verfügbar (nach AS 1674.2-2003; IEC/DIN EN 60974-1 und ГОСТ 12.2 007.8)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pico 350 cel puls / E 1.01
Einstellbereich Schweißstrom:
10 A - 350 A
Einschaltdauer 40 °C:
35 % / 350 A
Einschaltdauer 25 °C:
45 % / 350 A
Leerlaufspannung:
95 V
Netzspannung:
3 / 400 V / -25 % - +20 % / 10 A / 21.7 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
20.3 kVA
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP34
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
539 mm x 210 mm x 415 mm
Gewicht:
23.5 kg
Normen:
IEC 60974-1, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.843,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.941,11*
€ 4.689,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.904,61*
€ 4.646,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.852,66*
€ 4.584,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.843,42*
€ 4.573,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.