Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Elektrodenschweißgerät Pico 162 MV Mulitivolt-Inverter (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 162 MV Mulitivolt-Inverter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 162 MV Mulitivolt-Inverter (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-0576567
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-002042-00502
EAN/GTIN:
     4051629008300
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

EWM Elektrodenschweißgerät Pico 162 MV Mulitivolt-Inverter (Schweißgerät)


Inverterschweißgerät, DC, automatische Anpassung der Netzspannung

Verfahren und Funktionen

E-Hand- und WIG-Liftarc-Schweißen
Arcforce, Hotstart, Antistick

Ihre Vorteile

Tragbar, Schulterriemen

Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eingangsspannung: 230 V / Eingangsspannung: 115 V
Einstellbereich Schweißstrom:
10 A - 150 A
Einschaltdauer 40 °C:
35 % / 150 A35 % / 110 A
Leerlaufspannung:
105 V
Empf. Generatorleistung:
8.6 kVA
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Gewicht:
5.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 950,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,30*
€ 1.227,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,64*
€ 1.184,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,17*
€ 1.160,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,10*
€ 1.143,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,59*
€ 1.131,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.