Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 8Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 8Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 8Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-0576564
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-000188-00504
EAN/GTIN:
     4051629038970
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 8Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät)


Modulares WIG-AC/DC-Inverterschweißgerät, gas- oder wassergekühlt
Elektronische HF-Zündung
WIG-Liftarc-Schweißen
Einstellbare AC-Stromform, Sinus-, Trapez, Rechteck-Strom
Einstellbare AC-Frequenz 50 Hz bis 200 Hz
Einstellbare AC Balance
WIG und E-Hand Puls-Funktion
2-Takt-/4-Takt-Betrieb
Über Brennertaster abrufbarer verminderter Zweitstrom
Einstellbare Upslope- und Downslope-Zeit
Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit

E-Hand-Schweißen

Einstellbarer Hotstartstrom und Hotstartzeit
Einstellbares Arcforce
Antistick-Funktion
Gasgekühlt oder optional wassergekühlt mit Kühlmodul cool40 U31
Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
Tragbar, mit Schulterriemen
Fahrwagen Trolly 35.2-2, Trolly 55-5 und Trolly 55-6 lieferbar
3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker

Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung

Weitere Informationen:
Ausführung:
Picotig AC / Picotig AC/DC
Einstellbereich Schweißstrom:
3 A - 200 A
Einschaltdauer 40 °C:
35 % / 200 A
Leerlaufspannung:
43 V
Netzspannung:
1 / 230 V / -40 % - +15 % / 16 A / 26 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
8.1 kVA
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
539 mm x 210 mm x 415 mm
Gewicht:
16.5 kg
Normen:
IEC 60974-1, -3, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.043,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.140,11*
€ 3.736,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.121,36*
€ 3.714,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.068,38*
€ 3.651,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.043,59*
€ 3.621,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.