Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-0576563
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-000188-00502
EAN/GTIN:
     4051629031414
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM WIG-Schweißgerät Picotig 200 AC/DC 5Pol. TG tragbar, gasgekühlt - Schweißinverter (Schweißgerät)


Tragbares, modulares WIG-AC/DC-Inverterschweißgerät in gasgekühlter Ausführung mit elektronischer HF-Zündung. 

Das Gerät besticht durch hervorragende Schweiß- und Zündeigenschaften und es können die folgenden Parameter eingestellt werden:

Elektronische HF-Zündung doer WIG-Liftarc-Schweißen
Einstellbare AC-Stromform, Sinus-, Trapez, Rechteck-Strom
Einstellbare AC-Frequenz 50 Hz bis 200 Hz
Einstellbare AC Balance
WIG und E-Hand Puls-Funktion
2-Takt-/4-Takt-Betrieb
Über Brennertaster abrufbarer verminderter Zweitstrom
Einstellbare Upslope- und Downslope-Zeit
Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit

E-Hand-Schweißen

Einstellbarer Hotstartstrom und Hotstartzeit
Einstellbares Arcforce
Antistick-Funktion

Das Gerät wird mit 3,5 m Netzzuleitung und 16A Schuko Stecker geliefert. Das Gerät besitzt einen Überspannungsschutz, wodurch Beschädigungen, beim versehentlichen Anschluss an 400 V, vermieden werden.

Weiteres Zubehör wie Schweißbrenner, Gasschlauch, Werkstückleitung, Druckminderer etc. müssen separat bestellt werden.

Zudem kann das Gerät mit separater mit Wasserkühlung, Fahrwagen und weiteren Zusatzausrüctungen ausgestattet werden.

Bitte sprechen Sie hierzu unsere Schweißexperten an!

 

Weitere Informationen:
Ausführung:
Picotig 200 AC/DC
Einstellbereich Schweißstrom:
3 A - 200 A
Einschaltdauer 40 °C:
35 % / 200 A
Leerlaufspannung:
43 V
Netzspannung:
1 / 230 V / -40 % - +15 % / 16 A / 26 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
8.1 kVA
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
539 mm x 210 mm x 415 mm
Gewicht:
16.5 kg
Normen:
IEC 60974-1, -3, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.924,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.026,88*
€ 3.601,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.007,63*
€ 3.579,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.952,75*
€ 3.513,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.926,80*
€ 3.482,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.924,17*
€ 3.479,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.