| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0571608 Herst.-Nr.: 140.0445.50 EAN/GTIN: 4036584145178 |
| |
|
| | |
| ABICOR BINZEL Stromdüse, M8Cucrzr-1,2mm, MB401 Nr. 140.0445.50 Stromdüsen sind das am häufigsten gewechselte Verschleißteil im Schweißprozess. Ihr Einfluss auf den Schweißprozess ist nicht zu unterschätzen und der Preis sollte zumindest nicht der einzige Entscheidungsfaktor bleiben. Denn auch wenn Stromdüsen mittlerweile wie Massenartikel angeboten werden, spielen Material, Design, Fertigungsverfahren und -qualität eine große Rolle. Wir untersuchen daher als etablierter Hersteller jährlich fremdfabrizierte Stromdüsen auf dem Markt im Kundenauftrag. Oft haben diese Qualitätsmängel, zum Beispiel zu raue Oberflächen an der Bohrung, an welcher der Draht entlanggeführt und der Strom übertragen wird. Dies führt häufig zu Störungen des Schweißprozesses, wodurch Stillstände zunehmen, was die Fertigungskapazität verringert. Zusätzlich können durch Nacharbeit höhere Kosten entstehen, als der Preisunterschied zwischen einer qualitativ hochwertigen und minderwertigen Stromdüse. Als seit jahrzehnten etablierter Hersteller kennen wir die Details, auf die es bei einer optimalen Stromdüse ankommt. Somit bieten wir Ihnen durch kontinuierliche Optimierung ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Stromdüse ist aus Kupfer-Chrom-Zirkon (CuCrZr) gefertigt. Mit einer Vickershärte von ca. 168 HV und einer Temperaturbeständigkeit von ca. 500° C, ist sie auch für härtere Bedingungen geeignet und auf lange Standzeiten ausgelegt. Gerade beim Impulslichtbogen, aber auch im Sprühlichtbogenbereich treten thermische Belastungen an der Stromdüse auf, die die vorgenannten Werte von E-Cu schnell erreichen bzw. überschreiten. Eine thermische Ãberlastung zeigt sich in der bläulichen Anlauffarbe des Kupfermaterials und führt im Extremfall zur Verzunderung der Oberfläche. Stockender Drahtvorschub und daraus resultierend Drahtfestbrand sind dann die logische Folge. Die engen Fertigungstoleranzen bei den ABICOR BINZEL CuCrZr Stromdüsen werden in der Regel von Wettbewerbsprodukten nur erreicht, wenn die Stromdüsen nicht aus Stangenmaterial gefertigt werden, sondern die Herstellung auf pulvermetallurgischer Basis durch Pressen und Sintern aus dem pulverförmigen Werkstoff erfolgt. Bei diesem Verfahren werden jedoch die elektrische Leitfähigkeit und die Wärmeleitfähigkeit, wie bei CuCrZr angegeben, allzu oft nicht erreicht. Bei objektivem Vergleich werden Sie feststellen, dass ein höherer Stromdüsenverschleiß durch Drahtfestbrand die Folge ist. Weitere Informationen: | | Beschichtung: | keine | Stromdüsenlänge: | 30 mm | Stromdüsenmaterial: | CuCrZr | Stromdüsengröße: | M8 | Drahtdurchmesser: | 1.2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,80* | € 1,17* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,89* | € 1,26* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,89* | € 1,26* | | | | | 1 Tag | | | 60 | | Frei Haus | ab € 0,87* | € 1,27* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,72* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|