Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0571583 Herst.-Nr.: 124.0042 EAN/GTIN: 4036584003478 |
| |
|
| | |
| ABICOR BINZEL Führungsspirale 2,5x4,5,x440 AT305/355 124.0042 Für nahezu alle Werkstoffe, Werkstücke und Aufgaben bietet ABICOR BINZEL den optimal abgestimmten Schweiß- oder Schneidbrenner, für den manuellen oder automatischen Einsatz, luft- und flüssiggekühlt. Selbstverständlich mit dem erforderlichen Schweiß-Zubehör und abgerundet durch ein umfangreiches Programm an Roboterperipherie-Systemen. Weitere Informationen: | | Drahtdurchmesser bis: | 1.6 mm | Drahtdurchmesser von: | 1.4 mm | Länge: | 4.4 m | Spiralentyp: | Steel with PE insulation yellow |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,63* | € 3,98* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 3,65* | € 5,33* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 3,75* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|