Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Führungsspirale 2,0X4,5, 4,00 Meter/Blank Nr. 122.0036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Führungsspirale 2,0X4,5, 4,00 Meter/Blank Nr. 122.0036
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Führungsspirale 2,0X4,5, 4,00 Meter/Blank Nr. 122.0036
Artikel-Nr.:
     223-0571581
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     122.0036
EAN/GTIN:
     4330816101582
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
Drahtführungsseele
PTFE-Seele
drahtführungsspirale 4 m

ABICOR BINZEL Führungsspirale 2,0X4,5, 4,00 Meter/Blank Nr. 122.0036

Für nahezu alle Werkstoffe, Werkstücke und Aufgaben bietet ABICOR BINZEL den optimal abgestimmten Schweiß- oder Schneidbrenner, für den manuellen oder automatischen Einsatz, luft- und flüssiggekühlt. Selbstverständlich mit dem erforderlichen Schweiß-Zubehör und abgerundet durch ein umfangreiches Programm an Roboterperipherie-Systemen.
Weitere Informationen:
Länge:
4.4 m
Spiralen-Typ:
Stahl
Drahtdurchmesser von:
1.2 mm
Drahtdurchmesser bis:
1 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,67*
6 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,69*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,78*
2 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 3,80*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 3,10*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
131.0001
ab € 0,56*
Zubehör
ABICOR BINZEL
165.0008
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.