Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Elektrotacker Nr. 553 Nr. 10642901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Elektrotacker Nr. 553 Nr. 10642901
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Elektrotacker Nr. 553 Nr. 10642901
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Elektrotacker Nr. 553 Nr. 10642901
Artikel-Nr.:
     223-0561404
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10642901
EAN/GTIN:
     7313466429012
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
elektrotacker rapid
elektro tacker

RAPID Elektrotacker Nr. 553 Nr. 10642901

Elektrotacker R553

Ausführung: Frontplatte ist abnehmbar, um eventuelle Verklemmungen schnell und einfach zu beseitigen. Schlagkraftregulierung durch Focused Power, je höher der Andruck, desto stärker die Schlagkraft. Magazinkapazität: 156 Klammern.

Anwendung: Für das Polstern von Möbeln, die Befestigung verschiedener Gewebearten, Teppichen, Leder oder empfindlicherer Stoffe.
Weitere Informationen:
Hinterladesystem:
Ja
Auslösesicherung:
Ja
Magazinkapazität:
156 St.
Nachschlagfunktion:
Nein
Nagellänge (max.):
20 mm
Nagellänge (min.):
15 mm
Schlagkraftvorwahl:
Ja
Klammerlänge (max.):
20 mm
Klammerlänge (min.):
8 mm
Dauerbetrieb geeignet:
Nein
Variable Einschlagtiefe:
Nein
Impulsfolge (Schussfolge):
30 r/min
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,00*
€ 150,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 126,29*
€ 153,35*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,28*
€ 153,98*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 126,61*
€ 156,65*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 161,59*
€ 193,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
11856250
ab € 6,15*
Zubehör
Rapid
11857050
ab € 4,86*
Zubehör
Rapid
11857025
ab € 4,52*
Zubehör
Rapid
11858810
ab € 7,97*
Zubehör
Rapid
11859610
ab € 8,87*
Zubehör
Rapid
11860410
ab € 9,83*
Zubehör
Rapid
40109503
ab € 2,83*
Zubehör
Rapid
40109504
ab € 2,84*
Zubehör
Rapid
40109505
ab € 2,82*
Zubehör
Rapid
40109506
ab € 2,85*
Zubehör
Rapid
40109533
ab € 4,36*
Zubehör
Rapid
11856225
ab € 4,69*
Zubehör
Rapid
40109534
ab € 4,02*
Zubehör
Rapid
11860425
ab € 7,30*
Zubehör
Rapid
11859625
ab € 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.