| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0481499 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784018876 |
| |
|
| | |
| E-NORM Sortiments Stahlblechkasten mit Einlage 20 Fächer Montagekoffer, leer, 20 Fächer 332 x 232 x 50 mm, mit eingeklebtem Deckelschaumstoff, Einsatz mit 20 Fächern. Inklusive stabilem Stahlblech-Koffer. Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 232 mm | Breite: | 332 mm | Material: | Stahl | Anzahl Fächer: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Stahlblech-Kasten, Stahlblechkasten, Stahlblechtragkasten, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, sortierkasten 20 fächer, sortierkasten, stahlblech montagekoffer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,83* | € 34,85* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,62* | € 35,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,28* | € 36,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,74* | € 38,82* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,04* | € 39,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|