Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLLER Rollers King 2,220V-50/60Hz 850301-Set C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROLLER ROLLER Rollers King 2,220V-50/60Hz 850301-Set C
Artikeldetailsicht ROLLER ROLLER Rollers King 2,220V-50/60Hz 850301-Set C
Artikeldetailsicht ROLLER ROLLER Rollers King 2,220V-50/60Hz 850301-Set C
Artikeldetailsicht ROLLER ROLLER Rollers King 2,220V-50/60Hz 850301-Set C
Artikeldetailsicht ROLLER ROLLER Rollers King 2,220V-50/60Hz 850301-Set C
Artikeldetailsicht ROLLER ROLLER Rollers King 2,220V-50/60Hz 850301-Set C
Artikel-Nr.:
     223-0473845
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     850301
EAN/GTIN:
     4044942081709
Suchbegriffe:
Elektro-Handschneidkluppe
Elektro-Schneidkluppe
Elektrohandschneidkluppe
Elektroschneidkluppe

ROLLER Rollers King 2,220V-50/60Hz 850301-Set C

Gewindeschneidkluppe King 2

Handliche, kompakte und leistungsstarke Elektro-Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde.
Produkteigenschaften:
• Robustes, wartungsfreies Getriebe, speziell übersetzt für ideale Kraftübertragung
• Durchzugsstarker Universalmotor mit Rechts-/Linkslauf, thermischem Überlastschutz und Sicherheits-Tippschalter
• Stabiler Gegenhalter zum Abstützen des Drehmoments in beide Drehrichtungen
• Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe
• Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes in der Antriebsmaschine, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden
• Zum mühelosen, schnellen Gewindeschneiden ohne Schraubstock
• Ideal für Reparatur und Renovierung
Lieferumfang: Maschine, Gegenhalter, Schneidköpfe Central, Stahlblechkasten
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.7 kg
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
1200 W
Rechts-/Linkslauf:
Ja
Für Schneidkopf (max.):
R 2 Zoll
Für Schneidkopf (min.):
R 1/2 Zoll
Überlastschutz (Motor):
Ja
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Konstantelektronik (Lastdrehzahl):
Nein
Schneidkopf links oder rechts einsetzbar:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.270,31*
€ 1.334,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.276,23*
€ 1.334,71*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.276,36*
€ 1.341,28*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.283,61*
€ 1.342,40*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 1.640,41*
€ 1.711,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,98*
€ 2.037,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.693,01*
€ 2.014,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.658,63*
€ 1.973,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.640,41*
€ 1.952,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.