Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRSCHEN Stechbeitel mit Holzheft 28mm Nr. 1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KIRSCHEN KIRSCHEN Stechbeitel mit Holzheft 28mm Nr. 1001 Stechbeitel 1001 28mm KIRSCHEN
Artikeldetailsicht KIRSCHEN KIRSCHEN Stechbeitel mit Holzheft 28mm Nr. 1001 Stechbeitel 1001 28mm KIRSCHEN
Artikeldetailsicht KIRSCHEN KIRSCHEN Stechbeitel mit Holzheft 28mm Nr. 1001 Stechbeitel 1001 28mm KIRSCHEN
Artikel-Nr.:
     223-0443013
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001-28
EAN/GTIN:
     4016649101653
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

KIRSCHEN Stechbeitel mit Holzheft 28mm Nr. 1001

Stechbeitel, Oberfläche poliert

Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar.

Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Kornart:
Silicium-Carbid
Körnung:
120
Anwendung:
Für die Endbearbeitung von Oberflächen und Bohrungen sowie Kantenbrechen
Schaftdurchmesser:
4.6 mm
Bürstendurchmesser:
20 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
200 mm
Arbeitsbreite:
60 mm
Verwendung mit:
Handbohrmaschinen, Honmaschinen, Automaten
für Bohrungsdurchmesser:
18 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 17,17*
€ 20,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,20*
€ 20,99*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 17,50*
€ 21,40*
1
€ 4,00*
ab € 18,08*
€ 22,17*
Lager 223
18
1
€ 8,50*
ab € 22,35*
€ 27,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901140
ab € 6,80*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,02*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,62*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,41*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,65*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,33*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,22*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,61*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 539,31*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 68,00*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,04*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.