Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Beilstiel DIN 5123, Kuhfußform, aus Esche 380 mm, für Beile 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Beilstiel DIN 5123, Kuhfußform, aus Esche 380 mm, für Beile 800 g
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Beilstiel DIN 5123, Kuhfußform, aus Esche 380 mm, für Beile 800 g
Artikel-Nr.:
     223-0416032
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163819233
Suchbegriffe:
Beilstiel
Zimmermannsbeil-Stiel
Gerätestiel
Gerätestiele

CAB TOOLS Beilstiel DIN 5123, Kuhfußform, aus Esche 380 mm, für Beile 800 g

Esche-Stiel für Beil
• DIN 5132
• Kuhfußform
• Mit Einschnitt
• Fein poliert
• Gestempelt
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5132
Stielform:
Kuhfuß
Für Beile:
800 g
SB-Verpackt:
Nein
Stiellänge:
380 mm
Stielmaterial:
Eschenholz
Mit Einschnitt:
Ja
Stielveredelung:
poliert, gestempelt
Weitere Suchbegriffe: beilstiel esche, beilstiel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 1,98*
7 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,32*
2 Tage
24
1
€ 4,90*
ab € 1,43*
€ 2,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,43*
€ 2,32*
Lager 223
131
1
€ 8,50*
ab € 1,82*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.