Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Kupplung, gerader Verbinder Nr. 931


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Kupplung, gerader Verbinder Nr. 931
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Kupplung, gerader Verbinder Nr. 931
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Kupplung, gerader Verbinder Nr. 931
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Kupplung, gerader Verbinder Nr. 931
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Kupplung, gerader Verbinder Nr. 931
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Kupplung, gerader Verbinder Nr. 931
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Kupplung, gerader Verbinder Nr. 931
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Kupplung, gerader Verbinder Nr. 931
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Kupplung, gerader Verbinder Nr. 931
Artikel-Nr.:
     223-0361158
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500093149
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

GARDENA Kupplung, gerader Verbinder Nr. 931

Kupplung

• Zur problemlosen Schlauchverlängerung
• Zum Übergang von 19 mm (3/4")- auf 13 mm (1/2")-Schläuche
Weitere Informationen:
Form:
gerade Form
Basis:
Kupplung
Anzahl:
1 St.
Inhalt:
1 St.
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Original-System
Frostschutz:
Ja
Besonderheiten:
Zur Schlauchverlängerung, zum Übergang von 19 mm (3/4)- auf 13 mm (1/2\")-Schläuche\""
Einsatzbereich:
Schlauchverbindung
CE-Zertifiziert:
Nein
Anzahl Anschlüsse:
2 St.
mit Regulierventil:
Nein
Anschlussmöglichkeiten:
Schlauchverbinder, Wasserstop
mit Wasserstoppfunktion:
Nein
auf Schlauchweite [Zoll]:
1/2 in
von Schlauchweite [Zoll]:
3/4 in
auf Schlauchweite [metrisch]:
13 mm
von Schlauchweite [metrisch]:
19 mm"
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
222
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,59*
€ 3,16*
2 Tage
200
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,19*
1 Tag
396
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,29*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,8178*
€ 3,4378*
Lager 223
332
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,67*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.