Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS BB VK8 Ts=37-42 mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS BB VK8 Ts=37-42 mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS BB VK8 Ts=37-42 mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS BB VK8 Ts=37-42 mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS BB VK8 Ts=37-42 mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS BB VK8 Ts=37-42 mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS BB VK8 Ts=37-42 mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-0268350
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3289719
EAN/GTIN:
     4012789523744
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam Klasse 3 SST E1400Z/42KV/42KVS BB VK8 Ts=37-42 mm F69 Edelstahl (Drückerpaar)

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F69 Edelstahl matt
Gebrauchs-Kategorie:
3
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
E1400Z/42KV/42KVS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Amsterdam
Werkstoff:
Edelstahl
Lochung:
Ovalbart
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
37-42 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4,126
1
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 15,33*
3 Tage
1835
1
€ 5,99*
ab € 11,58*
€ 15,37*
3 Tage
2447
1
€ 4,99*
ab € 11,80*
€ 15,86*
5 Tage
2457
1
€ 5,99*
ab € 12,79*
€ 17,11*
Lager 223
40
1
€ 8,50*
ab € 14,98*
€ 19,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3289743
ab € 11,26*
Ähnlich
Hoppe
3289735
ab € 19,51*
Ähnlich
Hoppe
3297111
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.