Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Feuerschutz-Halb-Garnitur Rondo U-Form ovale Rosette Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Feuerschutz-Halb-Garnitur Rondo U-Form ovale Rosette Edelstahl matt
Artikeldetailsicht BKS BKS Feuerschutz-Halb-Garnitur Rondo U-Form ovale Rosette Edelstahl matt
Artikeldetailsicht BKS BKS Feuerschutz-Halb-Garnitur Rondo U-Form ovale Rosette Edelstahl matt
Artikeldetailsicht BKS BKS Feuerschutz-Halb-Garnitur Rondo U-Form ovale Rosette Edelstahl matt
Artikeldetailsicht BKS BKS Feuerschutz-Halb-Garnitur Rondo U-Form ovale Rosette Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     223-0267828
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-72130-01-0-8
EAN/GTIN:
     4015540762611
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur

BKS Feuerschutz-Halb-Garnitur Rondo U-Form ovale Rosette Edelstahl matt

Feuerschutz-Halbgarnitur „Rondo“
• Geprüft nach DIN 18273 (Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren)
• Geprüft nach DIN EN 1906: 47-B140A (Kategorie 4, Objektgarnitur)
• Drücker festdrehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager, mit Hochhaltefeder
• Verdeckte, durchgehende Befestigung
• Kunststoffunterkonstruktion
• Stütznocken-Ø 8 mm
• Vierkant 9 mm
• Für Türstärke 42–52 mm
• Inklusive Befestigungsmaterial


Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Bezeichnung:
Halbgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.