Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Feuerschutz-Drücker-Garnitur Rondo U-Form Langschild rund 92er RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Feuerschutz-Drücker-Garnitur Rondo U-Form Langschild rund 92er RAL 9016
Artikeldetailsicht BKS BKS Feuerschutz-Drücker-Garnitur Rondo U-Form Langschild rund 92er RAL 9016
Artikeldetailsicht BKS BKS Feuerschutz-Drücker-Garnitur Rondo U-Form Langschild rund 92er RAL 9016
Artikel-Nr.:
     223-0267820
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-72040-61-0-7
EAN/GTIN:
     4015540773150
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur

BKS Feuerschutz-Drücker-Garnitur Rondo U-Form Langschild rund 92er RAL 9016

BKS Rohrrahmen-Feuerschutzdrückergarnitur auf Schmalschild nach DIN 18272 und EN 1906 an Feuerschutz-,Rauchschutz- und Fluchttüren
- Inklusive Montagezubehör
- 9mm Vierkant
- Entfernung 92mm PZ-gelocht
- Schildlänge:252mm / Schildbreite 32,7mm
- Bei Verwendung an Fluchttüren mit geteilter Schlossnuss ist der geteilte Drückerstift separat zu bestellen


Weitere Informationen:
Produktart:
Feuerschutz-Drücker-Garnitur
Ausführung:
Langschild
Oberfläche:
RAL 9016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.