Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Haustürdrückerlochteil 1070/10mm F1 Naturfarbig (Türklinke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Haustürdrückerlochteil 1070/10mm F1 Naturfarbig (Türklinke)
Artikeldetailsicht FSB FSB Haustürdrückerlochteil 1070/10mm F1 Naturfarbig (Türklinke)
Artikeldetailsicht FSB FSB Haustürdrückerlochteil 1070/10mm F1 Naturfarbig (Türklinke)
Artikeldetailsicht FSB FSB Haustürdrückerlochteil 1070/10mm F1 Naturfarbig (Türklinke)
Artikeldetailsicht FSB FSB Haustürdrückerlochteil 1070/10mm F1 Naturfarbig (Türklinke)
Artikeldetailsicht FSB FSB Haustürdrückerlochteil 1070/10mm F1 Naturfarbig (Türklinke)
Artikeldetailsicht FSB FSB Haustürdrückerlochteil 1070/10mm F1 Naturfarbig (Türklinke)
Artikeldetailsicht FSB FSB Haustürdrückerlochteil 1070/10mm F1 Naturfarbig (Türklinke)
Artikel-Nr.:
     223-0263607
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     101070000230105
EAN/GTIN:
     4015354094366
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle

FSB Haustürdrückerlochteil 1070/10mm F1 Naturfarbig (Türklinke)

Drückerlochteil 10 1070

Türbeschlag, Türtechnik
• Vierkant 10 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Drückerlochteil
Farbton:
naturfarbig
Türart:
Innentüren
Lagerung:
lose
Material:
Aluminium
Vierkant:
10 mm
Oberfläche:
eloxiert
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Drückerform:
U-Form
Modellnummer:
1070
Drückerhöhe:
62 mm
Türwerkstoff:
Holz
Drückerlänge:
145 mm
Einsatzbereich:
Haustür
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Drückerbefestigung:
Stabilstift
Drückerdurchmesser:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.