Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Drückerrosetten 42KV F9 Stahlfarben


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Drückerrosetten 42KV F9 Stahlfarben
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Drückerrosetten 42KV F9 Stahlfarben
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Drückerrosetten 42KV F9 Stahlfarben
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Drückerrosetten 42KV F9 Stahlfarben
Artikel-Nr.:
     223-0263087
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2800546
EAN/GTIN:
     4012789200423
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur

HOPPE Drückerrosetten 42KV F9 Stahlfarben

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:

  • Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelteile
Ausführung:
Griffrosetten-Paar
Farbe:
F9 Aluminium stahlfarben
Modell:
42KV
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
beta
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Türdicke:
37-42 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 5,65*
€ 8,23*
1 Tag
304
1
€ 9,50*
ab € 5,68*
€ 8,27*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,65*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.