Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS PZ TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS PZ TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS PZ TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS PZ TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS PZ TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS PZ TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS PZ TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS PZ TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)
Artikel-Nr.:
     223-0262996
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3389314
EAN/GTIN:
     4012789183054
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS PZ TS 37-42 mm F1 Natur (Drückerpaar)

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Befestigung:
durchgehende Verschraubung
Produkttyp:
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)
Ausführung:
Rosetten-Garnitur
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Gebrauchs-Kategorie:
3
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
1400/42KV/42KVS
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Garnitur Rosette
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
Amsterdam
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Werkstoff Unterteil:
Kunststoff
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
37-42 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 19,47*
€ 25,49*
2 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 19,37*
€ 26,42*
3 Tage
33
1
€ 4,99*
ab € 20,11*
€ 26,55*
5 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 21,76*
€ 28,59*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 24,63*
€ 31,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3389293
ab € 18,86*
Ähnlich
Hoppe
3389322
ab € 23,66*
Ähnlich
Hoppe
3390454
ab € 23,53*
Ähnlich
Hoppe
3409178
ab € 10,60*
Ähnlich
Hoppe
3409194
ab € 18,98*
Ähnlich
Hoppe
3409080
ab € 23,67*
Ähnlich
Hoppe
3389251
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.