Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Rahmenabdeckung HS GFK silber B=184mm H=25mm L=2.500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Rahmenabdeckung HS GFK silber B=184mm H=25mm L=2.500mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Rahmenabdeckung HS GFK silber B=184mm H=25mm L=2.500mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Rahmenabdeckung HS GFK silber B=184mm H=25mm L=2.500mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Rahmenabdeckung HS GFK silber B=184mm H=25mm L=2.500mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Rahmenabdeckung HS GFK silber B=184mm H=25mm L=2.500mm
Artikel-Nr.:
     223-0258340
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     462279
EAN/GTIN:
     9009615004008
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge

MACO Rahmenabdeckung HS GFK silber B=184mm H=25mm L=2.500mm

Die MACO Rahmenabdeckung HS GFK in silber ist die ideale Lösung, um Ihre Fensterrahmen stilvoll und effektiv zu schützen.


Der größte Vorteil dieser Rahmenabdeckung liegt in ihrem hochwertigen Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK). Dieses robuste Material bietet eine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen wie UV-Strahlung oder Feuchtigkeit. Dadurch behält die Abdeckung ihre Farbe über einen langen Zeitraum hinweg bei, ohne zu verblassen oder Risse zu bekommen.



Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Montage der Rahmenabdeckung HS GFK. Dank ihres flexiblen Materials lässt sie sich problemlos an den gewünschten Fensterrahmen anpassen und mit handelsüblichem Kleber befestigen. Sie benötigen keine speziellen Werkzeuge oder Fachkenntnisse - jeder kann diese Abdeckungen installieren!



Neben dem Schutz des Rahmens vor Umwelteinflüssen hat diese Abdeckung auch eine ästhetische Funktion: Sie verleiht Ihren Fenstern ein modernes Aussehen! Das glatte silberne Design fügt sich nahtlos in jede Architektur ein und sorgt für einen eleganten Look Ihres Hauses.



Darüber hinaus stellt die MACO Rahmenabdeckung HS GFK sicher, dass Ihre Fenster langfristig ihre Funktionstüchtigkeit behalten. Sie schützt vor Staub, Schmutz und anderen Verschmutzungen, die sich im Laufe der Zeit in den Rahmen ansammeln können. Dadurch verhindert sie ein Verklemmen oder Blockieren des Fensters und sorgt für reibungsloses Öffnen und Schließen.



Zusammenfassend sind die Vorteile der MACO Rahmenabdeckung HS GFK silber:



- Hochwertiges Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) bietet Stabilität und Widerstandsfähigkeit

- Lange Haltbarkeit: Die Abdeckung behält ihre Farbe über einen langen Zeitraum hinweg bei

- Einfache Montage: Flexibles Material ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Rahmengrößen

- Ästhetisches Design: Das glatte silberne Aussehen verleiht Ihren Fenstern ein modernes Aussehen

- Langfristiger Schutz: Vor Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit oder Verschmutzung

Die MACO Rahmenabdeckung HS GFK silber ist somit das ideale Zubehör für alle, die ihren Fensterrahmen optimal schützen wollen - sowohl funktional als auch ästhetisch!



Weitere Informationen:
FARBEHS:
Silber
SCHIENENAUSFUEHRUNGDETAIL_HS:
B=184 mm H=25 mm
Gesamtteillänge:
2.500
SCHIENENAUSFUEHRUNG_HS:
Rahmenabdeckung HS GFK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.