| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0243566 Herst.-Nr.: 3837006073 EAN/GTIN: 4016753072016 |
| |
|
| | |
| DENI Türfeststeller 3837 Türblattmontage 60mm Hub weiss Türfeststeller Nr. 3837 Mit Zinkdruckguss-Gehäuse, Trittstange und Sperrplatte: Stahl galvanisch verzinkt, Kunststoff-Tretknopf mit federndem Gummipuffer und Klemmplatte Nr. 3832, Hub bis 60 mm. Weitere Informationen: | | Hub: | 60 mm | Basis: | Türfeststeller | Höhe: | 207 mm | Breite: | 32 mm | Farbton: | verkehrsweiß | Material: | Zinkdruckguss | Ergänzung: | mit federndem Gummipuffer | Ausführung: | mit Tretbolzen | Farbe Gummi: | grau | Oberfläche: | beschichtet | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Einsatzbereich: | Abschlusstür | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Material Tretknopf: | Kunststoff | Material Tretbolzen: | Stahl | Anzahl Schraublöcher: | 3 St. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 34,60* | € 45,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,64* | € 45,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,66* | € 45,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,42* | € 48,26* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 49,68* | € 63,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|