Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Fitschenring 10mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Fitschenring 10mm vernickelt
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Fitschenring 10mm vernickelt
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Fitschenring 10mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     223-0221600
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5140974001510
EAN/GTIN:
     4015471024086
Suchbegriffe:
Fitschenring
fitschenringe 10 mm
fitschenring simonswerk

SIMONSWERK Fitschenring 10mm vernickelt

Fitschenring 10 mm

für Fitschen, Aufschraub-, Tor- und Konstruktionsbänder

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Fitschenring
Ringhöhe:
2mm
Stiftdurchmesser:
10mm
Aussendurchmesser:
14,5mm
Oberfläche:
vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.