| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0211591 Herst.-Nr.: 029851 EAN/GTIN: 4003318029851 |
| |
|
| | |
| ABUS Vorhangschloss mit 3-stelligem Zahlencode 160/40 doppelte Verriegelung Glanzverchromt Das Vorhangschloss ABUS Prestige Code 160 besteht aus einem Schlosskörper in exklusiver Hochglanz-Verchromung und einem Bügel aus gehärtetem Stahl. Das Zahlenschloss 160 von ABUS eignet sich zum Verschließen von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Schaltanlagen und ähnlichen Wertgegenständen, die vor Diebstahl oder unbefugter Benutzung geschützt werden sollen. Besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhangschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich je nach Größe des Schlosses mit 3 oder 4 Zahlenrädern individuell einstellen. So können auch mehrere Nutzer jederzeit Zugang zur gesicherten Ware erlangen. Weitere Informationen: | | Anzahl mitgelieferte Schlüssel: | ohne Schlüssel | Arbeitsschutz-Safety: | No | Außenbereich: | Yes | Breite a: | 42.000 MMT | Bügeldurchmesser d: | 6.000 MMT | Camping & Wohnwagen: | Yes | Container: | No | EAN: | 4003318 029851 | Facettenfarbe: | silber | Farbiger Schlosskörper: | No | Färbung: | silber | Garten: | Yes | Gleichschließend: | No | Hauptschlüsselfunktion: | No | High-Security Schlösser: | No | Höhe f: | 70.000 MMT | INOX-Bügel (rostfrei): | No | Industrie: | No | Innenbereich: | Yes | Keller & Garage: | Yes | Kleinstanwendungen: | No | Lichte Bügelhöhe c: | 22.000 MMT | Lichte Bügelweite b: | 24.000 MMT | Liebesschloss: | No | Lieferwagen: | No | Marine-Seetauglich: | No | Reise-Gepäck: | No | Rolltor: | No | Schließtyp: | Zahlenkombination | Schließung: | einstellbare Zahlenkombination | Schlüsselnummer: | No | Service Schlösser: | No | Spind: | No | Tiefe e: | 18.000 MMT | Tür & Tor: | Yes | Vans-Lieferwagen: | No | Werkzeugkiste: | Yes | Zahlenkombination: | Yes | Zahlenräder: | 3.000 | gleichschließend kombinierbar: | No | hoher Bügel: | No | inkl. Sicherungskarte: | No | Überfalle: | Yes | Tipp 01: | Ideal mit Überfalle ABUS Nr. 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,58* | € 26,38* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,57* | € 26,66* | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 20,45* | € 26,79* | | | | | 30 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,53* | € 30,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|