Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss -verzinkt Wetterschutz- 235Z/50 mit Zuhaltungen Schliessung:Sorte 1v.L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -verzinkt Wetterschutz- 235Z/50 mit Zuhaltungen Schliessung:Sorte 1v.L.
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -verzinkt Wetterschutz- 235Z/50 mit Zuhaltungen Schliessung:Sorte 1v.L.
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -verzinkt Wetterschutz- 235Z/50 mit Zuhaltungen Schliessung:Sorte 1v.L.
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -verzinkt Wetterschutz- 235Z/50 mit Zuhaltungen Schliessung:Sorte 1v.L.
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -verzinkt Wetterschutz- 235Z/50 mit Zuhaltungen Schliessung:Sorte 1v.L.
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -verzinkt Wetterschutz- 235Z/50 mit Zuhaltungen Schliessung:Sorte 1v.L.
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Vorhangschloss -verzinkt Wetterschutz- 235Z/50 mit Zuhaltungen Schliessung:Sorte 1v.L.
Artikel-Nr.:
     223-0211581
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     017575
EAN/GTIN:
     4003318017575
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Fahrradkorb

ABUS Vorhangschloss -verzinkt Wetterschutz- 235Z/50 mit Zuhaltungen Schliessung:Sorte 1v.L.

ROBUST UND WETTERFESTUnser robustes Zuhaltungsschloss 235Z eignet sich sehr gut, um Fahrradkörbe, Schubladen, Schränke oder Scheunen vor Gelegenheitsdiebstahl zu schützen.Mit diesem robusten Vorhängeschloss können Sie Ihre Gartentüren, Fahrradkörbe oder andere Dinge im Außenbereich zuverlässig sichern. Das Schloss ist nach DIN 7465 gefertigt und besteht aus einem verzinkt-chromatierten Stahlgehäuse, was es besonders korrosionsbeständig macht. Der schwenkbare Stahlbügel lässt sich mittels Hohlschlüssel - einem Schlüssel mit hohlem Halm - schließen. Das Schlüsselloch wird durch ein vermessingtes Verdeck geschützt. Auf Wunsch gibt es das Schloss mit Seitenbügel und Kette, um es befestigen zu können.
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
zwei Schlüssel inklusive
Arbeitsschutz-Safety:
No
Außenbereich:
Yes
Breite a:
50.000 MMT
Bügeldurchmesser d:
7,5 MMT
Camping & Wohnwagen:
No
Container:
No
Ersatzschlüssel:
2669.000
Facettenfarbe:
silber
Farbiger Schlosskörper:
No
Färbung:
verzinkt
Garten:
No
Gleichschließend:
Yes
Hauptschlüsselfunktion:
No
High-Security Schlösser:
No
Höhe f:
74.000 MMT
INOX-Bügel (rostfrei):
No
Industrie:
No
Innenbereich:
Yes
Keller & Garage:
No
Kleinstanwendungen:
Yes
Lichte Bügelhöhe c:
24,5 MMT
Lichte Bügelweite b:
28.000 MMT
Liebesschloss:
No
Lieferwagen:
No
Marine-Seetauglich:
No
Mehrschlüssel:
2681.000
Reise-Gepäck:
No
Rohling:
2691.000
Rolltor:
No
Schließtyp:
Schlüssel
Schließung:
Lagerschließung
Schlüsselnummer:
No
Service Schlösser:
No
Spind:
Yes
Tiefe e:
23.000 MMT
Tür & Tor:
No
Vans-Lieferwagen:
No
Werkzeugkiste:
No
Zahlenkombination:
No
gleichschließend kombinierbar:
No
hoher Bügel:
No
inkl. Sicherungskarte:
No
Überfalle:
Yes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 12,36*
18 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 12,77*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 9,15*
€ 13,01*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.