Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Rauchschutztürschloss 24/25/92/9 PZ Links/Rechts käntiger Stulp Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Rauchschutztürschloss 24/25/92/9 PZ Links/Rechts käntiger Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Rauchschutztürschloss 24/25/92/9 PZ Links/Rechts käntiger Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Rauchschutztürschloss 24/25/92/9 PZ Links/Rechts käntiger Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Rauchschutztürschloss 24/25/92/9 PZ Links/Rechts käntiger Stulp Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0202520
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B18280001
EAN/GTIN:
     4015540019692
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
feuerschutz türschließer

BKS Rauchschutztürschloss 24/25/92/9 PZ Links/Rechts käntiger Stulp Edelstahl

BKS–Rohrrahmenschloss 1828 nach DIN 18250
- zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634
- Stulp aus nichtrostendem Stahl, käntig, mit Wechsel, verzinkter Schlosskasten
- mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderschraube
- Spezialnuß 9 mm Vierkant, verstärkte Nusslagerung
- Falle aus Stahl, vernickelter Stahlriegel mit 14 mm Riegelausschluss, 1-tourig
- Hinterdornmaß 15 mm
- Zylinderabstand 92 mm


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.