Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Fenstergriff RotoLine Secustik Braun RAL8019 Grundplatte Braun Stiftlänge 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Fenstergriff RotoLine Secustik Braun RAL8019 Grundplatte Braun Stiftlänge 37 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Fenstergriff RotoLine Secustik Braun RAL8019 Grundplatte Braun Stiftlänge 37 mm
Artikel-Nr.:
     223-0151362
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     351740
EAN/GTIN:
     4036263096364
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe roto
fenstergriff
fenstergriff braun

ROTO Fenstergriff RotoLine Secustik Braun RAL8019 Grundplatte Braun Stiftlänge 37 mm

Fenstergriff RotoLine Secustik Braun RAL8019 Grundplatte Braun Stiftlänge 37 mm

Secustik:

Die Secustik®-Fenstergriffe beinhalten einen patentierten Sperr-Mechanismus als integrierte Basis-Sicherheit. Dieser verhindert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von außen. Ein Kupplungselement zwischen Griff und Vierkantstift wirkt dabei als „mechanische Diode“. Es erlaubt zwar die normale Betätigung des Fenstergriffs von innen, blockiert aber den Griff, falls jemand versucht, den Fenstergriff von außen über den Beschlag zu manipulieren. Bei der 180°-Betätigung der Secustik®-Griffe von der Verschluss- zur Kippstellung rastet der selbstsichernde Sperr-Mechanismus mit einem dezenten Klicken in unterschiedliche Griffstellungen ein. Dadurch erkennen Sie dieses hervorragende Sicherheitsplus.



Der Roto Rotoline Fenstergriff ist ein hochwertiges und vielseitiges Produkt, das speziell für Fenster entwickelt wurde. Dieser Fenstergriff zeichnet sich durch seine ausgezeichnete Qualität, Funktionalität und Ästhetik aus und ist eine beliebte Wahl für viele Hausbesitzer, Architekten und Baufirmen.



Der Roto Rotoline Fenstergriff ist in erster Linie ein Sicherheits- und Bedienelement für Fenster. Er besteht in der Regel aus hochwertigem Metall oder Kunststoff und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen ästhetischen Anforderungen gerecht zu werden. Der Griff ist ergonomisch gestaltet, um einen bequemen und einfachen Griff zu gewährleisten, und ermöglicht eine mühelose Bedienung des Fensters.




Eine der herausragenden Eigenschaften des Roto Rotoline Fenstergriffs ist seine Funktionalität. Er verfügt über verschiedene Einstellmöglichkeiten, die es ermöglichen, das Fenster in verschiedenen Positionen zu öffnen, zu schließen oder zu kippen. Je nach Modell können Sie das Fenster beispielsweise in einer gekippten Position für eine verbesserte Belüftung oder in einer vollständig geöffneten Position für einen einfachen Zugang reinigen.




Darüber hinaus ist der Roto Rotoline Fenstergriff mit modernster Sicherheitstechnologie ausgestattet. Er verfügt über ein Verriegelungssystem, das es ermöglicht, das Fenster sicher zu verschließen und vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Dies ist besonders wichtig, um die Sicherheit Ihres Hauses zu gewährleisten und Einbrüche zu verhindern.




Der Roto Rotoline Fenstergriff zeichnet sich auch durch seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Er wurde entwickelt, um den täglichen Gebrauch und verschiedene Witterungsbedingungen zu überstehen. Die hochwertigen Materialien und die präzise Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine reibungslose Funktionalität des Fenstergriffs.




Die Installation des Roto Rotoline Fenstergriffs ist in der Regel einfach und unkompliziert. Er kann an den meisten Fenstern problemlos montiert werden und passt sich nahtlos in das Gesamtdesign des Fensters ein.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Roto Rotoline Fenstergriff eine ausgezeichnete Wahl ist, wenn es um Qualität, Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik geht. Mit seiner Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ist er eine Bereicherung für jedes Fenster und trägt dazu bei, den Komfort und die Sicherheit Ihres Hauses zu verbessern.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Fenstergriff
Ausführung:
Secustik
Modell:
Roto Line
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Braun
Stiftlänge:
37mm
Rastung:
90 Grad
Schrauben:
ohne
Sicherheit:
integrierte Basis-Sicherheit (Patentierter Sperr-Mechanismus)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.