Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff London 013KH/ U34 F8019 graubraun mit Kurzhalsgriff Stiftlänge 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff London 013KH/ U34 F8019 graubraun mit Kurzhalsgriff Stiftlänge 32 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff London 013KH/ U34 F8019 graubraun mit Kurzhalsgriff Stiftlänge 32 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff London 013KH/ U34 F8019 graubraun mit Kurzhalsgriff Stiftlänge 32 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff London 013KH/ U34 F8019 graubraun mit Kurzhalsgriff Stiftlänge 32 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff London 013KH/ U34 F8019 graubraun mit Kurzhalsgriff Stiftlänge 32 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff London 013KH/ U34 F8019 graubraun mit Kurzhalsgriff Stiftlänge 32 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff London 013KH/ U34 F8019 graubraun mit Kurzhalsgriff Stiftlänge 32 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff London 013KH/ U34 F8019 graubraun mit Kurzhalsgriff Stiftlänge 32 mm
Artikel-Nr.:
     223-0150977
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     767793
EAN/GTIN:
     4012789481242
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff 32mm

HOPPE Fenstergriff London 013KH/ U34 F8019 graubraun mit Kurzhalsgriff Stiftlänge 32 mm

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Kurzhalsgriff:

  • geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
  • Rastung: 90°
  • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
  • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  • Stift: HOPPE-Vollstift
  • Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
  • Besonderheit: speziell geeignet für Fenster mit Innenrollos
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Dreh-/Kipp-Fenstergriff
Ausführung:
Kurzhalsgriff
Farbe:
F8019 graubraun
Gebrauchs-Kategorie:
2
Modell:
013KH/U34
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Fenstergriff Dreh/Kipp
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
London
Werkstoff:
Aluminium
Nocken Durchmesser:
10 mm
Rastung in °:
90°
Stiftlänge vorstehend:
32 mm
Vierkantmaß:
7 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 15,26*
Lager 223
20
€ 8,50*
ab € 10,67*
€ 15,33*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.