Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff Atlanta 0530S/US952 F9016 weiß 45 Grad Rastung Stiftlänge 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Atlanta 0530S/US952 F9016 weiß 45 Grad Rastung Stiftlänge 35 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Atlanta 0530S/US952 F9016 weiß 45 Grad Rastung Stiftlänge 35 mm
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff Atlanta 0530S/US952 F9016 weiß 45 Grad Rastung Stiftlänge 35 mm
Artikel-Nr.:
     223-0150919
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2296423
EAN/GTIN:
     4012789911176
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff 35mm

HOPPE Fenstergriff Atlanta 0530S/US952 F9016 weiß 45 Grad Rastung Stiftlänge 35 mm

Fenstergriff Atlanta 0530S/US952 F9016 weiß

Dreh-/Kipp-Fenstergriff Secustik®
F9016 verkehrsweiß / N10A, mit Arretierung, weiß / 5 mm / 7 mm / 35 mm vorst. / HOPPE-Logo / 45° / ohne Schrauben
Weitere Informationen:
Modell:
Atlanta
Material:
Aluminium
Oberfläche / Farbe:
Weiß
Stiftlänge:
35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.