Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Aluminium-U-Profil Typ 7481 10 X 8 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-U-Profil Typ 7481 10 X 8 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-U-Profil Typ 7481 10 X 8 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-U-Profil Typ 7481 10 X 8 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     223-0134031
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474812
EAN/GTIN:
     4004338474812
Suchbegriffe:
U-Profil
gah alberts u-profil
u-profil
alu u-profile

GAH ALBERTS Aluminium-U-Profil Typ 7481 10 X 8 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert

U-Profil
• Eloxiert
• Länge 2 m
Weitere Informationen:
Basis:
U-Profil
Höhe:
8 mm
Länge:
2000 mm
Farbton:
silberfarbig
Lochung:
ungelocht
Stärke:
1.3 mm
Material:
Aluminium
Anwendung:
zum Einfassen von Platten
Ausführung:
gleichschenkelig
Oberfläche:
eloxiert
Breite innen:
7.4 mm
Breite aussen:
10 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 3,74*
€ 5,29*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 7,10*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 5,083*
€ 7,133*
1
€ 9,80*
ab € 5,72*
€ 7,86*
Lager 223
100
1
€ 8,50*
ab € 12,62*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.