Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 8 x 1,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 8 x 1,3 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 10 x 8 x 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474812
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474812
EAN/GTIN:
     4004338474812
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil alu
u-profil
gah alberts u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 10 mm, Höhe: 8 mm, Materialstärke: 1,3 mm, lichte Breite: 7,4 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47481 2
Gewicht pro PE (kg):
0.164 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
7.4 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,875* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.