Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0134017 Herst.-Nr.: 474638 EAN/GTIN: 4004338474638 |
| |
|
| | |
| GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7463 20 X 20 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert Winkelprofil Aluminium gleichschenkelig Weitere Informationen: | | Basis: | Winkelprofil | Höhe: | 20 mm | Breite: | 20 mm | Länge: | 2000 mm | Maß a: | 20 mm | Maß b: | 20 mm | Maß c: | 1.5 mm | Farbton: | silberfarbig | Lochung: | ungelocht | Stärke: | 1.5 mm | Material: | Aluminium | Ausführung: | gleichschenkelig | Oberfläche: | eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 4,88* | € 6,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,37* | € 8,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 8,64* | € 11,71* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 8,94* | € 12,10* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,93* | € 20,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|