Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Winkelprofil, gleichsch., Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 20 x 20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-474638
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474638
EAN/GTIN:
     4004338474638
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 20 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Ursprungsland:
Ägypten
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß c 1:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
20 mm
Lagerhaltung:
J
Länge 1:
2000 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.312 kg
Ausführung:
gleichschenklig
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47463 8
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,85*
€ 6,84*
6 Tage
25
€ 5,49*
ab € 5,42*
€ 8,17*
10 Tage
7
€ 35,99*
ab € 8,61*
€ 11,62*
€ 9,80*
ab € 8,92*
€ 11,99*
5 Tage
30
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,425* pro Meter)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.