Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Aluminium-Rundrohr Typ 7444 12 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-Rundrohr Typ 7444 12 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-Rundrohr Typ 7444 12 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-Rundrohr Typ 7444 12 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     223-0134004
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474447
EAN/GTIN:
     4004338474447
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr

GAH ALBERTS Aluminium-Rundrohr Typ 7444 12 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert

Rundrohr
• Eloxiert
• Länge 2 m
Weitere Informationen:
Basis:
Rundrohr
Länge:
2000 mm
Farbton:
silberfarbig
Stärke:
1 mm
Material:
Aluminium
Innenmaß:
10 mm
Ausführung:
glatt
Durchmesser:
12 mm
Oberfläche:
eloxiert
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,13*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 3,46*
€ 5,02*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,89*
3 Tage
220
1
€ 6,99*
ab € 5,3191*
€ 7,4691*
Lager 223
63
1
€ 8,50*
ab € 12,68*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.