Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Aluminium-Rundrohr Typ 7443 10 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-Rundrohr Typ 7443 10 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-Rundrohr Typ 7443 10 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-Rundrohr Typ 7443 10 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     223-0134003
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474430
EAN/GTIN:
     4004338474430
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr

GAH ALBERTS Aluminium-Rundrohr Typ 7443 10 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert

Rundrohr
• Eloxiert
• Länge 2 m
Weitere Informationen:
Basis:
Rundrohr
Länge:
2000 mm
Farbton:
silberfarbig
Stärke:
1 mm
Material:
Aluminium
Innenmaß:
8 mm
Ausführung:
glatt
Durchmesser:
10 mm
Oberfläche:
eloxiert
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,48*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 3,35*
€ 4,86*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 6,18*
3 Tage
670
1
€ 6,99*
ab € 4,385*
€ 6,255*
Lager 223
30
1
€ 8,50*
ab € 12,00*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.