Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm
Artikel-Nr.:
     223-0108256
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-31512-08-0-1
EAN/GTIN:
     4015596875679
Suchbegriffe:
Scherenlager
Scherenstulp
gretsch unitas scherenlager

GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 751-1000 mm

Beschlagteil für Drehkippbeschlag GU Uni-Jet


- Scherenstulp
- Flügelfalzbreite: 751-950 mm



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Scherenstulp Drehkipp
Ausführung:
Standard und RC2
Länge:
840mm
Farbe:
Silber
Flügelfalzbreite mit Standard-Eckumlenkung):
751-1000mm
Anzahl Schließzapfen:
1
Schließzapfenausführung:
Schließzapfen Pilz, automatisch einstellend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.