Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm
Artikel-Nr.:
     223-0108251
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-31512-03-0-1
EAN/GTIN:
     4015596875655
Suchbegriffe:
Scherenlager
Scherenstulp
gretsch unitas scherenlager

GU GRETSCH-UNITAS Scherenstulp-Drehkipp FFB 280-400 mm

Beschlagteil für Drehkippbeschlag GU Uni-Jet


- Scherenstulp
- Flügelfalzbreite: 280-400 mm



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Scherenstulp Drehkipp
Ausführung:
Standard und RC2
Länge:
350mm
Farbe:
Silber
Flügelfalzbreite (mit Standard-Eckumlenkung):
401-500mm
Flügelfalzbreite (mit Eckumlenkung kurz):
280-400mm
Anzahl Schließzapfen:
0
Schließzapfenausführung:
Schließzapfen Pilz, automatisch einstellend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.