Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links
Artikel-Nr.:
     223-0107418
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     389520
EAN/GTIN:
     4036263109675
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh-kipp-getriebe roto
dreh kipp getriebe

ROTO Designo Axerarm Tilt-First 350 mm 12/20/9 Links

Designo Axerarm Tilt-First 12/20/9
- Funktion: Kippen vor Drehen
- Richtung: Links
- Farbe: Silber
- Flügelfalzbreite 601-800mm
- Größe 350
- Falzluft 12mm
- Überschlag 18mm
- Beschlagsachse 9mm
- Falztiefe 20mm

Der Roto NT Designo II (verdecktliegend) Beschlag zeichnet sich durch eine Vielzahl herausragender Eigenschaften aus, die höchste Qualität, Funktionalität und Sicherheit gewährleisten. Mit seinem durchdachten Design und seiner erstklassigen Verarbeitung ist der Roto NT Designo II Beschlag die ideale Lösung für moderne Fenstersysteme.


Allgemeine Beschlageigenschaften

– Im Flügelfalz völlig verdeckt liegender Zentralverschluss mit EingriffBedienung.

– Profilierter Stulp

– Leichter und abriebarmer Lauf durch flächengeführte, verstellbare
Schließzapfen

– Schließzapfen mit Standardwerkzeug leicht einstellbar

E-Zapfen: anpressdruckverstellbarer Exzenterzapfen oder/und

P-Zapfen: anpressdruckverstellbarer Sicherheitsexzenterzapfen oder/und

V-Zapfen: anpressdruck- und höhenverstellbarer Sicherheitsexzenterzapfen

– Kraftschlüssige und hubverlustfreie „Clip&Fit“ Verbindung

– Kulissengeführter Axerarm, serienmäßig mit

– Integrierter Zuschlagsicherung (nur Drehkipp Variante)

– Variable Kippweitenbegrenzung (80–140mm, nur Drehkipp Variante)

– Drehhemmung

– Fehlbedienungssicherung in Kippstellung (nur Drehkipp Variante)

– Im Flügelfalz völlig verdeckt liegende Axer- und Ecklager

– Hochwertige Oberfläche RotoSil Nano (matt Silber) für höchste Korrosionsbeständigkeit (DIN EN 13126/8 Klasse 4) unter Einsatz von Nanopartikeln
(frei von Chrom-VI-Verbindungen)

– 3D Verstellung im Axerarm/Eckband/Ecklager
– Geprüft nach EN 13126-8: 2006-02 und EN 1191: 2000-08 und zertifiziert
nach QM 328

– Griffe in verschiedenen RAL-Farben möglich

– Standardmäßig mit einbruchhemmender Aushebelsicherung im Kipplager

– Flügelgewichte über 80kg bis 150kg durch Lastabtragungs-Bauteil

– Dauerhafte und sichere Entlastung des Ecklagers

– Dreh-/Drehkippflügel:

– Flügelfalzbreite: 330–1400mm

– Flügelfalzhöhe: 280–2600mm

– Flügelgewicht bis max. 150kg*

– Griffsitz konstant, mittig/variabel

– Sicherheitsstufen nach DIN EN 1627-1630

– Fabrikate: Roto NT Designo II

* Anwendungsbereiche gemäß Anwendungsdiagramm sind einzuhalten.



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Axerarm
Ausführung:
Designo (verdecktliegend) - Tilt First (TF)
Beschlagsystem:
NT
Größe:
350
Flügelfalzbreite:
601-800 mm
Richtung:
Links
Oberfäche:
RotoSil Silber
Rahmenausführung:
Holzsysteme
Profilsystem:
12/18-9
System:
12/20-13
Falzluft:
12mm
Überschlag:
20mm
Beschlagachse:
13mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.