Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm
Artikel-Nr.:
     223-0103919
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     204829
EAN/GTIN:
     9004186637723
Suchbegriffe:
Scherenlager
Scherenstulp
maco scherenlager

MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB 801-1050 mm

Die MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB ist ein hochwertiges und vielseitig einsetzbares Bauelement für Fenster. Mit einer Gesamtteillänge von 946,5 mm und einem Ablängmaß von 260 mm passt sie perfekt zu verschiedenen Anwendungsbereichen mit einer Größe von maximal 1050 mm.



Ein herausragendes Merkmal der MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB ist ihre Farbe in Silber. Dies verleiht dem Produkt eine moderne und ansprechende Optik, die sich nahtlos in jede Raumgestaltung integriert.



Besonders hervorzuheben sind die Features dieser Scherenstulpe. Sie ermöglicht nicht nur das einfache Öffnen und Schließen des Fensters, sondern auch das praktische Kippen sowie Drehen in verschiedene Positionen. Dadurch kann jederzeit eine optimale Belüftung im Raum gewährleistet werden, ohne dass das gesamte Fenster geöffnet oder geschlossen werden muss.



Die MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB zeichnet sich zudem durch ihre hohe Stabilität aus. Dank ihrer Konstruktion mit fünf robusten Schrauben wird eine zuverlässige Verbindung zwischen Rahmen und Flügel hergestellt. Die Positionierung der Schrauben bei 18,5 mm sorgt zusätzlich für einen festen Halt der Teile.



Ein weiterer Vorteil dieses Produkts liegt in seiner einfachen Montage. Durch die Verwendung eines einzigen i.S.-Zapfens ist keine aufwendige Installation erforderlich ? dies spart Zeit und Aufwand beim Einbau.



Für noch mehr Flexibilität empfehlen wir die Verwendung der Scherenarm Größe 1300. Diese ist perfekt auf die MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB abgestimmt und ermöglicht eine noch größere Bewegungsfreiheit des Fensters.



Die MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB bietet somit alle Vorteile eines hochwertigen Bauelements für Fenster: einfache Bedienung, optimale Belüftungsmöglichkeiten, hohe Stabilität und unkomplizierte Montage. Mit ihrem modernen Design in Silber fügt sie sich harmonisch in jeden Wohnraum ein und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Entscheiden Sie sich jetzt für Qualität und Komfort mit der MACO Scherenstulp Multi-Matic Kipp-Dreh FFB!






Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
Grösse für MULTI MATIC Beschlag (= Anwendungsbereich max.):
1050
Gesamtteillänge:
946,5
Ablängmaß:
260
FFB mit Eckumlenkung Standard:
801 - 1.050
FOOTNOTE:
Scherenarm Größe 1300 verwenden.
Anzahl Schrauben:
5
Position Schrauben:
18,5
POS_SCHRAUBEN1:
91,5
POS_SCHRAUBEN2:
333
POS_SCHRAUBEN3:
452
POS_SCHRAUBEN4:
564
Anzahl i.S.-Zapfen:
1 | 528
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.