Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links
Artikel-Nr.:
     223-0103882
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     210616
EAN/GTIN:
     9004186818122
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager

MACO Multi-Matic Ecklagerband für 180 kg 12/20-13 links

Bandseitige Beschläge für Holz- und Kunststoffprofile gibt es in sichtbarer und verdeckt liegender Ausführung. Bei den sichtbaren Beschlägen können diese durch Abdeckkappen der Optik des Fensters angepasst werden können. Bei den verdeckt liegenden Beschlägen stört nichts die Optik des Fensters.

Ecklager Multi Power Holz

- links
- Falztiefe 24mm / 13V
- Silber


Weitere Informationen:
FARBE_KOMPLETT:
Silber
OEFFNUNGSRICHTUNG:
links
VERSATZ_BEZ:
12/20-13
Max. zulässiges Flügelgewicht:
220
Anzahl Schrauben:
9
Anzahl Schrauben horizontal:
3
Position Schrauben horizontal:
40
POS_SCHRAUBEN_HOR1:
60
POS_SCHRAUBEN_HOR2:
99
Anzahl Schrauben vertikal:
3
Position Schrauben vertikal:
31,5
POS_SCHRAUBEN_VER1:
81,5
POS_SCHRAUBEN_VER2:
107,5
ECKLAGERFLUEGELARTDETAIL:
Winkelbandunterlage vormontiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 13,50*
€ 19,15*
2 Tage
74
€ 5,90*
ab € 22,56*
€ 31,03*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
363148
ab € 0,3094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.