Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links
Artikel-Nr.:
     223-0103870
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     210606
EAN/GTIN:
     9004186817972
Suchbegriffe:
Ecklager
maco ecklager

MACO Multi-Matic Ecklager für 180 kg 12/20 links

Ecklager 180kg für Holz System 12/20

- mit 9mm Tragezapfen
- links
- Silber
- 12mm Falzluft
- 20mm Überschlag


Weitere Informationen:
FARBE_KOMPLETT:
Silber
ECKLAGERRAHMENARTDETAIL:
mit 9 mm Tragezapfen
OEFFNUNGSRICHTUNG:
links
VERSATZ_BEZ:
12/20
Anzahl Schrauben:
6
Max. zulässiges Flügelgewicht:
220
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
13
€ 8,50*
ab € 9,95*
€ 14,14*
2 Tage
263
€ 5,90*
ab € 23,86*
€ 32,48*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.