Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm
Artikel-Nr.:
     223-0103861
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     205629
EAN/GTIN:
     9004186650753
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe

MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix Dornmaß=35mm

Das MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix ist ein hochwertiges Produkt, das sich ideal für den Einsatz in Fenstern und Türen eignet. Mit einer Artikelnummer von 0103861 bietet es eine zuverlässige Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche.



Die Hauptfunktion des MACO Drehkipp-Getriebes besteht darin, die Bewegung eines Flügels zwischen Kippstellung und Öffnungsstellung zu ermöglichen. Dabei sorgt die Sperrbarkeit dafür, dass der Flügel sicher in Position gehalten wird. Dies gewährleistet nicht nur eine einfache Bedienung, sondern auch höchste Sicherheit.



Ein besonderer Vorteil dieses Produkts ist seine Vielseitigkeit. Es wurde speziell für den MULTI MATIC Beschlag entwickelt und passt daher perfekt zu diesem System. Durch diese Kompatibilität kann das Getriebe problemlos mit anderen Komponenten kombiniert werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.



Darüber hinaus zeichnet sich das MACO Drehkipp-Getriebe durch seine hohe Qualität aus. Dank seiner präzisen Verarbeitung garantiert es Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im täglichen Gebrauch. Die Gesamtteillänge von 2.096,5 mm sowie das Dornmaß von 35 mm tragen dazu bei, dass dieses Produkt robust und stabil ist.



Besonders erwähnenswert ist auch die Hebesicherung des MACO Drehkipp-Getriebes. Diese sorgt dafür, dass der Flügel in geöffneter Stellung sicher fixiert wird und somit ein unbeabsichtigtes Schließen verhindert wird.



Zusätzlich bietet das Produkt verschiedene Ablängmöglichkeiten für den Endverschluss von 115 mm und 170 mm. Eine Kerbmarke ist nur bei einer Länge von 170 mm vorhanden.



Insgesamt überzeugt das MACO Drehkipp-Getriebe sperrbar 2200 PZ fix durch seine hochwertige Verarbeitung, hohe Kompatibilität mit dem MULTI MATIC Beschlag sowie seine vielfältigen Montagemöglichkeiten. Es stellt eine zuverlässige Lösung dar, um Fenster und Türen sicher und komfortabel zu bedienen.






Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
Grösse für MULTI MATIC Beschlag (= Anwendungsbereich max.):
2200
Gesamtteillänge:
2.096,5
Dornmaß:
35
Griffmaß (GM):
1.050
Flügelfalzhöhe (FFH):
1.951 - 2.200
Ablängmaß:
260,5
Hebesicherung:
1
FOOTNOTE:
Ablängen für Endverschluss 115 mm und 170 mm möglich. Kerbmarke nur bei 170 mm.
Anzahl Schrauben:
12
Position Schrauben:
18,5
POS_SCHRAUBEN1:
91,5
POS_SCHRAUBEN2:
270
POS_SCHRAUBEN3:
360
POS_SCHRAUBEN4:
550
POS_SCHRAUBEN5:
705
POS_SCHRAUBEN6:
795
POS_SCHRAUBEN7:
863,5
POS_SCHRAUBEN8:
1.124
POS_SCHRAUBEN9:
1.388
POS_SCHRAUBEN10:
1.465
POS_SCHRAUBEN11:
1.729
Anzahl i.S.-Zapfen:
3 | 315
POS_IS1:
750
POS_IS2:
1.420
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 52,64*
€ 68,06*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 73,11*
€ 93,54*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.