Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikeldetailsicht MACO MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts
Artikel-Nr.:
     223-0103724
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     356326
EAN/GTIN:
     9004186654287
Suchbegriffe:
Schließteile
schließteile maco

MACO Hebeteil für 20 mm Eurofalz silber rechts

Hebeteil MM Eurofalz 20mm

- Schrägverschraubung
- rechts
- Silber

Funktion Maco-Hebeteil:
Hebt den Fensterflügel für sicheres Schließen im Rahmen leicht an.


Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
SCHLIESSTEILAUSFUEHRUNG:
Schrägverschraubung
OEFFNUNGSRICHTUNG:
rechts
Gesamtteillänge:
48
Breite:
19
Höhe:
8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
100
100
€ 8,50*
ab € 0,33*
€ 0,45*
1 Tag
106
1
€ 5,90*
ab € 0,9144*
€ 1,6444*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.