Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm
Artikel-Nr.:
     223-0103565
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     211677
EAN/GTIN:
     9004186857312
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
Fang/Putzschere
Fangschere

MACO Multi-Matic Schere montiert rechts 800 mm silber mit Sparlüftung FFB 601-800 mm

MultiMatic Schere montiert mit Sparlüftung Gr.800

- rechts
- Flügelfalzbreite 601-800mm
- Silber


Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
OEFFNUNGSRICHTUNG:
rechts
Grösse für MULTI MATIC Beschlag (= Anwendungsbereich max.):
800
FFB mit Eckumlenkung Standard:
601 - 800
FFB mit Eckumlenkung kurz:
491 - 690
Ablängmaß:
210
Gesamtteillänge:
696,5
FOOTNOTE:
Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).
Anzahl Schrauben:
4
Position Schrauben:
18,5
POS_SCHRAUBEN1:
91,5
POS_SCHRAUBEN2:
250
POS_SCHRAUBEN3:
377
Anzahl i.S.-Zapfen:
0
SCHERENART_MM:
Schere montiert MM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
60
20
€ 8,50*
ab € 9,93*
€ 12,63*
2 Tage
198
1
€ 5,90*
ab € 14,77*
€ 21,32*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 252,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.