Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikeldetailsicht MACO MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm
Artikel-Nr.:
     223-0103532
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     201735
EAN/GTIN:
     9004186578989
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe

MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH 1091-1340 mm

Das MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH ist ein hochwertiges Produkt, das für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich der Fensterbeschläge geeignet ist. Mit seiner Silberfarbe fügt es sich nahtlos in jedes Designkonzept ein und verleiht Ihren Fenstern einen eleganten Look.



Ein herausragendes Merkmal dieses Produkts ist seine Größe, die speziell für den MULTI MATIC Beschlag entwickelt wurde. Mit einer maximalen Anwendungsbreite von 1340 mm passt es perfekt zu diesem System und sorgt für eine optimale Funktionalität.



Die Gesamtteillänge des Getriebes beträgt 1.236,5 mm und bietet somit genügend Platz für eine einfache Installation. Das Dornmaß von 15 mm ermöglicht einen reibungslosen Betrieb des Griffmechanismus und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Stabilität.



Der Griffmaß (GM) von 500 mm macht das Öffnen und Schließen Ihrer Fenster besonders komfortabel. Die Flügelfalzhöhe (FFH) kann zwischen 1.091 - 1.340 mm variieren, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.



Das Ablängmaß des Getriebes beträgt 260,5 mm, was bedeutet, dass Sie es problemlos an Ihre individuellen Anforderungen anpassen können. Eine Hebesicherung sorgt dafür, dass das Fenster sicher geschlossen bleibt und Ihnen zusätzliche Sicherheit bietet.




Die Anzahl der i.S.-Zapfen beträgt eins und stellt sicher, dass das Fenster reibungslos geöffnet und geschlossen werden kann. Mit einer beeindruckenden Anzahl von 640 Umdrehungen pro Minute arbeitet dieses Getriebe effizient und zuverlässig.



Insgesamt bietet das MACO Multi-Matic DK-Getriebe 1340 Fix DM15 FFH viele Vorteile für den Einsatz in Ihren Fenstern. Es passt perfekt zum MULTI MATIC Beschlag, bietet eine einfache Installation, einen komfortablen Griffmechanismus sowie zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie die Hebesicherung.



Vertrauen Sie auf die Qualität von MACO und entscheiden Sie sich für dieses hochwertige Produkt!






Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
Grösse für MULTI MATIC Beschlag (= Anwendungsbereich max.):
1340
Gesamtteillänge:
1.236,5
Dornmaß:
15
Griffmaß (GM):
500
Flügelfalzhöhe (FFH):
1.091 - 1.340
Ablängmaß:
260,5
Hebesicherung:
1
Anzahl Schrauben:
6
Position Schrauben:
18,5
POS_SCHRAUBEN1:
91,5
POS_SCHRAUBEN2:
328,5
POS_SCHRAUBEN3:
574
POS_SCHRAUBEN4:
685
POS_SCHRAUBEN5:
868,5
Anzahl i.S.-Zapfen:
1 | 640
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
100
10
€ 8,50*
ab € 9,05*
€ 11,58*
1 Tag
1265
1
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 14,15*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
103835
ab € 58,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.