Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikeldetailsicht MACO MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)
Artikel-Nr.:
     223-0100797
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     96666
EAN/GTIN:
     9004186422008
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

MACO Schliessteil IS-Zapfen silber Rehau S730 (1 mm weniger Anpressdruck)

Die MACO Schließteil IS-Zapfen in der Farbe Silber ist die ideale Ergänzung für das Rehau S730 Profil. Mit einer ausgeklügelten Technologie sorgt dieses Schließteil dafür, dass Ihre Fenster sicher verschlossen sind und gleichzeitig ein reibungsloses Öffnen und Schließen gewährleistet wird.



Ein besonderes Highlight des MACO Schließteils ist der IS Zapfen. Dieser wurde speziell entwickelt, um einen Anpressdruck zu erzeugen, der um 1 mm reduziert ist im Vergleich zu herkömmlichen Modellen. Dadurch wird eine sanfte und dennoch sichere Verriegelung ermöglicht. Das Risiko von Beschädigungen oder Verschleiß an Ihrem Fensterprofil wird dadurch minimiert.



Dank seiner hochwertigen Materialien zeichnet sich das MACO Schließteil durch seine Langlebigkeit aus. Es besteht aus robustem Metall, das auch hohen Belastungen standhält und nicht so leicht verbiegt oder bricht wie andere Modelle auf dem Markt.



Darüber hinaus überzeugt das MACO Schließteil mit seinem ansprechenden Design in Silber. So fügt es sich nahtlos in jedes moderne Raumkonzept ein und verleiht Ihren Fenstern einen eleganten Look.



Die Montage des MACO Schließteils gestaltet sich äußerst einfach: Dank seiner passgenauen Form lässt es sich problemlos anbringen - ganz ohne großen Aufwand oder zusätzliches Werkzeug.



Mit dem Kauf des MACO Schliessteils investieren Sie nicht nur in Qualität sondern auch in Sicherheit für Ihr Zuhause: Durch die optimierte Verriegelungstechnik schützen Sie sich effektiv vor unerwünschten Eindringlingen und erhöhen somit die Sicherheit Ihrer vier Wände.







Weitere Informationen:
Ausführung:
Schließteil mit IS Zapfen
Farbe:
silber
für Profil:
Rehau S730
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6588*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8588*
€ 1,02197
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8488*
€ 1,01007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7988*
€ 0,95057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7888*
€ 0,93867
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6588*
€ 0,78397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.